すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA948TG-4

品名 : 900x 600mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ)

仕様

メーカーダイマツ型番AF-600
サイズ900×600mmパイプ径φ31.8mm
重量4kg材質溶融亜鉛メッキ鋼板(ドブメッキ)
色シルバー
お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただけます。
組み合わせやアレンジは自由自在
所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめるヴィンテージ風加工
スチール製の堅牢ボディで耐久性と安定性を確保
高い防錆性があり、錆びにくいです。
※持ち運びや取付作業の際は必ず手袋を着用し、怪我にご注意ください。
※フェンス同士を連結させるジョイント金具や柱は付属していません。
販売価格

11,000円(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/02 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位枚
バリエーション一覧
EA948TG-1 900x 900mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ)
EA948TG-2 900x1200mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ)
EA948TG-3 900x1500mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ)
EA948TG-4 900x 600mm ガードフェンス(φ31.8/ドブメッキ)
その他関連
オプションEA948TG-11A : φ31.8xφ31.8mm パイプジョイント扉用ヒンジ
オプションEA948TG-13A : φ31.8xφ48.6mm パイプジョイント扉用ヒンジ
オプションEA948TG-14 : φ31.8xφ31.8mm パイプジョイント金具
オプションEA948TG-16A : φ31.8xφ48.6mm パイプジョイント金具
オプションEA948TG-21 : φ31.8xφ31.8mm パイプジョイントラッチ
オプションEA948TG-22 : φ31.8xφ48.6mm パイプジョイントラッチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top