すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TJ-21

品名 : φ25.4mm 二連クランプ(直交)

仕様

本体サイズ56×108×31mmタイプ直交
材質スチール(クロメートメッキ)重量212g
φ25.4mmのパイプ/丸棒用
農業用設備やちょっとした設備に最適です。
接続部が回転し、好きな角度に調整可能な自在型
錆びにくいクロメートメッキ仕上げ
※ナットは12.5N・m (127kgf・cm)で締め付けてください。(スパナサイズ:17mm)
販売価格

1,140(税抜)/ 1,254円(税込)

カタログ価格

1,140円(税抜)/1,254円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2026/06/29 00:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1392ページ
ウェブカタログ画像
  • 接続部が回転し好きな角度に調整可能
  • 単位:mm

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1392ページ
  • エスコ便利カタログ1393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top