すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TP-3

品名 : φ48.6mmx3.0m 単管パイプ(4本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

長さ3m重量8.19kg(1本あたり)
サイズφ48.6mm厚み2.4mm
材質スチール(STK500)、亜鉛メッキ入数4本
JIS規格品
販売価格

18,500(税抜)/ 20,350円(税込)

カタログ価格

18,500円(税抜)/20,350円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 11:06現在)

更新
商品入数4販売単位

代替品

EA948TP-3A
  • 品番

    EA948TP-3A

  • コメント

    入数変更(4⇒2本)

その他関連
本体EA520AD-3 : 1200x745mm/1.0ton ドーリー(アルミ製)
オプションEA948TF-32 : 48.6mm 単管パイプ用キャップ
オプションEA987FE-2 : 三脚ヘッド
本体EA983FV-86 : 456x50x810mm 単管バリケード(ブロー成型/2個)
本体EA948TF-35 : 48.6mm 単管取付用ベースアタッチメント
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top