すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TS-1

品名 : 48.6mm 単管パイプ用打ち込み金具(スチール)

仕様

仕様打ち込み金具材質スチール
全長111mm重量101g
先端φ3.8mm厚み1.6mm
用途地中への単管の打ち込みに。
φ48.6mm単管用
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/05/08 00:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1390ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1390ページ
  • エスコ便利カタログ1391ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top