すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA948TT-14

品名 : 48.6mm 単管用パイプジョイント(杭打ち金具先端

仕様

材質亜鉛合金適用パイプ外径48.6mm
サイズ(mm)φ53×55(H)標準ビスサイズM5×8mm(SUS)
電気メッキ(ユニクロ)仕上げ
くい打ち金具先端
単管取付用ビス付
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/04/13 21:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1395ページ
ウェブカタログ画像
  • くい打ち先端
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. IMG
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1394ページ
  • エスコ便利カタログ1395ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top