すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949A-2

品名 : タッピングビスセット

仕様

<セット内容>
サイズ、頭形状(入数):

4×12mm、トラス(50)
4×16mm、トラス(50)
4×16mm、バインド(50)
4×20mm、トラス(50)
4.5×16mm、バインド(50)
5×16mm、トラス(50)
5×16mm、バインド(50)
5×16mm、ナベ(50)
材質
並目ねじ
亜鉛黒メッキ仕上
ケースサイズ205×145×40mm
販売価格

6,800(税抜)/ 7,480円(税込)

カタログ価格

6,800円(税抜)/7,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/05 13:33現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1282ページ

代替品

EA949AK-21
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1282ページ
  • エスコ便利カタログ1283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top