すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AB-20

品名 : M1.6x 4mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)

仕様

メーカー鍋屋バイテック(NBK)型番SNZS-M1.6-4
用途上部スペースが限られた箇所に
機器・装置のコンパクト化、小型精密機器に
サイズM1.6×4mm
(ピッチ:0.35)
ネジの呼びM1.6最大締付けトルク0.1N・m
材質ステンレス(SUSXM7(SUS304相当))重量0.033~0.13g
入数5本
頭部高さの低いなべ小ねじタイプ
精密機器用の微細ねじ
並目ねじ
+:特殊ナベ頭
アイコン
販売価格

105(税抜)/ 116円(税込)

カタログ価格

105円(税抜)/116円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/06 13:30現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1275ページ
数量:

この商品には、34点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949AB-7 M1.0x 2mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
    EA949AB-8 M1.0x 3mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
    EA949AB-9 M1.0x 4mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
    EA949AB-10 M1.0x 5mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
    EA949AB-11 M1.4x 2mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
    EA949AB-12 M1.4x 3mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
    EA949AB-13 M1.4x 4mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
    EA949AB-14 M1.4x 5mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
    EA949AB-15 M1.4x 6mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
    EA949AB-16 M1.4x 8mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
    EA949AB-17 M1.4x10mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
    EA949AB-19 M1.6x 3mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
    EA949AB-20 M1.6x 4mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
    EA949AB-21 M1.6x 5mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
    EA949AB-22 M1.6x 6mm 精密機械用ナベ小ねじ(5本)
    EA949AB-28 M1.7x 4mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
    EA949AB-29 M1.7x 5mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
    EA949AB-30 M1.7x 6mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
    EA949AB-31 M1.7x 8mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
    EA949AB-32 M1.7x10mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
    EA949AB-33 M1.7x12mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
    EA949AB-34 M1.7x14mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
    EA949AB-35 M2.0x 2mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
    EA949AB-37 M2.0x 3mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
    EA949AB-39 M2.0x 4mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
    EA949AB-40 M2.0x 5mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
    EA949AB-41 M2.0x 6mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
    EA949AB-42 M2.0x 8mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
    EA949AB-48 M2.5x 5mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
    EA949AB-49 M2.5x 6mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
    EA949AB-50 M2.5x 8mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
    EA949AB-52 M2.6x 3mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
    EA949AB-55 M2.6x 6mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
    EA949AB-56 M2.6x 8mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA949AB-15です。
    入数5本
    • 画像はEA949AB-15です。\n入数5本
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • エスコ便利カタログ1274ページ
    • エスコ便利カタログ1275ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top