すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AD-101

品名 : M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

仕様

<セット内容>サイズ(入数):
M4×5(190)
M4×8(140)
M4×10(110)
M4×15(80)
M4×20(70)
M4×30(40)
M4ナット(200)
M4ワッシャー(320)
スプリングワッシャー(320)
材質小ねじ:SUS XM-7
平座金:SUS304
六角ナット・ばね座金:SUS304相当材
(+)ナベ頭
並目ねじ
ケースサイズ205×145×40mmピッチ0.7
販売価格

8,980(税抜)/ 9,878円(税込)

カタログ価格

8,980円(税抜)/9,878円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/12 16:50現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1270ページ
メイン画像
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1270ページ
  • エスコ便利カタログ1271ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top