すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AD-31

品名 : M4・M5・M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M4×6(6)
M4×8(6)
M4×10(6)
M4×12(6)
M4×14(6)
M5×8(6)
M5×10(6)
M5×12(6)
M5×14(6)
M6×10(6)
M6×12(6)
M6×14(6)
M4ナット(30)
M4ワッシャー(30)
M4スプリングワッシャー(30)
M5ナット(24)
M5ワッシャー(24)
M5スプリングワッシャー(24)
M6ナット(18)
M6ワッシャー(18)
M6スプリングワッシャー(18)
材質小ねじ:SUS XM-7
平座金:SUS304
六角ナット・ばね座金:SUS304相当材
頭形状(+)ナベ頭ケースサイズ275×185×28mm
総重量約620gピッチM4:0.7、M5:0.8、M6:1
並目ねじ
販売価格

7,160(税抜)/ 7,876円(税込)

カタログ価格

7,160円(税抜)/7,876円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/28 08:11現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ1270ページ
メイン画像
  • ねじ系列表
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1270ページ
  • エスコ便利カタログ1271ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top