すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949AD-91

品名 : M2-M6 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M2×4(400)
M2×8(350)
M2×10(300)
M2×15(150)
M3×6(150)
M3×8(120)
M3×10(80)
M3×15(60)
M4×6(100)
M4×8(90)
M4×10(80)
M4×15(50)
M5×8(60)
M5×10(50)
M5×15(35)
M5×20(25)
M6×8(30)
M6×10(25)
M6×15(20)
M6×20(15)
材質小ねじ:SUS XM-7
平座金:SUS304
六角ナット・ばね座金:SUS304相当材
(+)ナベ頭
並目ねじ
ケースサイズ205×145×40mmピッチM2:0.4、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1
販売価格

16,200円(税抜)/ 17,820円(税込)

カタログ価格

16,200円(税抜)/17,820円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/09/26 08:22現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1270ページ

代替品

EA949AE-81
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • エスコ便利カタログ1270ページ
  • エスコ便利カタログ1271ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top