すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AE-157

品名 : M5x40mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)

仕様

サイズM5×40ピッチ0.8
ステンレスの強度A2-50相当(耐力 495N/m㎡)材質ステンレス(SUS SF-160)
入数12
並目ねじ
(+)ナベ頭
有磁性処理を施しているのでステンレスなのに磁性があります。
販売価格

420(税抜)/ 462円(税込)

カタログ価格

420円(税抜)/462円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/03/23 22:59現在)

更新
商品入数12販売単位
カタログページ1274ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA949AE-154
    • 品番

      EA949AE-154

    • コメント

      ねじ部の長さの違い(40mm→16mm)

    バリエーション一覧
    EA949AE-141 M4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
    EA949AE-142 M4x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
    EA949AE-146 M4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/24本)
    EA949AE-151 M5x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)
    EA949AE-152 M5x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)
    EA949AE-153 M5x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)
    EA949AE-154 M5x16mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)
    EA949AE-157 M5x40mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)
    EA949AE-161 M6x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)
    EA949AE-164 M6x16mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • エスコ便利カタログ1274ページ
    • エスコ便利カタログ1275ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top