すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AE-245

品名 : M4x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)

仕様

サイズM4×16ピッチ0.7
材質ステンレス(SUS SF-160)入数30
(+)皿頭
並目ねじ
有磁性処理を施しているのでステンレスなのに磁性があります。
販売価格

320(税抜)/ 352円(税込)

カタログ価格

320円(税抜)/352円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/12/16 15:30現在)

更新
商品入数30販売単位
カタログページ1324ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949AE-235 M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
    EA949AE-243 M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
    EA949AE-245 M4x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
    EA949AE-246 M4x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
    EA949AE-247 M4x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
    EA949AE-251 M5x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)
    EA949AE-254 M5x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)
    EA949AE-256 M5x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)
    EA949AE-257 M5x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)
    EA949AE-264 M6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)
    EA949AE-265 M6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)
    EA949AE-266 M6x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)
    EA949AE-267 M6x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • エスコ便利カタログ1324ページ
    • エスコ便利カタログ1325ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top