すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AF-20

品名 : M3-M8 鍋皿頭小ねじ・ワッシャー・ナットセット(ユニクロ)

仕様

<セット内容>【(+)ナベ頭】
サイズ(入数):
M3×5(230)
M3×10(150)
M3×20(80)
M4×10(80)
M4×20(50)
M4×30(40)
M5×10(50)
M5×20(30)
M5×30(20)
M6×10(30)
M6×20(20)
M6×30(16)
M8×10(16)
M8×20(12)
M8×30(8)

【ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー】
名称(入数):
M3ナット(240)
M3ワッシャー(500)
M3スプリングワッシャー(500)
M4ナット(120)
M4ワッシャー(280)
M4スプリングワッシャー(250)
M5ナット(80)
M5ワッシャー(150)
M5スプリングワッシャー(150)
M6ナット(40)
M6ワッシャー(100)
M6スプリングワッシャー(70)
M8ナット(20)
M8ワッシャー(40)
M8スプリングワッシャー(40)

【(+)皿頭】
サイズ(入数):
M3×5(230)
M3×10(150)
M3×20(80)
M4×10(80)
M4×20(50)
M4×30(40)
M5×10(50)
M5×20(30)
M5×30(20)
M6×10(30)
M6×20(20)
M6×30(16)
M8×10(16)
M8×20(12)
M8×30(8)
M3~M8の「ナベ小ねじ」「皿小ねじ」「六角ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー」をケース毎に揃えました。
材質鉄(ユニクロメッキ)
並目ねじ
ケースサイズ205×145×40mm(1箱あたり)ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25
販売価格

22,300(税抜)/ 24,530円(税込)

カタログ価格

22,300円(税抜)/24,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2025/05/01 13:24現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1319ページ
メイン画像
  • ねじ系列表
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1318ページ
  • エスコ便利カタログ1319ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top