すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AF-81

品名 : M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M2×4(30)
M2×6(30)
M2×8(30)
M2×10(30)
M2×15(30)
M2×20(30)
M2.6×4(30)
M2.6×6(30)
M2.6×8(30)
M2.6×10(30)
M2.6×15(30)
M2.6×20(30)
M3×6(20)
M3×8(20)
M3×10(20)
M3×12(20)
M3×15(20)
M3×20(20)
M3×30(20)
M4×6(20)
M4×8(20)
M4×10(20)
M4×12(20)
M4×15(20)
M4×20(20)
M4×30(20)
M5×8(10)
M5×10(10)
M5×12(10)
M5×15(10)
M5×20(10)
M5×30(10)
M6×8(10)
M6×10(10)
M6×12(10)
M6×15(10)
M6×20(10)
M6×30(10)
材質鉄(ユニクロメッキ)
(+)ナベ頭
並目ねじ
ケースサイズ300×206×28mmピッチM2:0.4、M2.6:0.45、M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1
販売価格

9,550(税抜)/ 10,505円(税込)

カタログ価格

9,550円(税抜)/10,505円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/30 12:14現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1268ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1268ページ
  • エスコ便利カタログ1269ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top