すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AJ-135

品名 : M3x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/24本)

仕様

材質ステンレス(SUS XM-7)セムス種類P=2(ばね座金付)
サイズM3×15ピッチ0.5
入数24
並目ねじ
(+)ナベ頭
全ねじ
販売価格

330(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/27 09:47現在)

更新
商品入数24販売単位
カタログページ1273ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949AJ-131 M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/24本)
    EA949AJ-132 M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/24本)
    EA949AJ-133 M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/24本)
    EA949AJ-134 M3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/24本)
    EA949AJ-135 M3x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/24本)
    EA949AJ-136 M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/24本)
    EA949AJ-137 M3x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/24本)
    EA949AJ-141 M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
    EA949AJ-142 M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
    EA949AJ-143 M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
    EA949AJ-144 M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
    EA949AJ-145 M4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
    EA949AJ-146 M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
    EA949AJ-147 M4x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
    EA949AJ-148 M4x30mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • 画像はEA949AJ-157です。
    • エスコ便利カタログ1272ページ
    • エスコ便利カタログ1273ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top