すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AJ-252

品名 : M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)

仕様

材質ステンレス(SUSXM7)
(+)ナベ頭
全ねじ
セムス種類P=3(ばね座金+JIS平座金付)サイズM5×10
ピッチ0.8入数12
並目ねじ
販売価格

420(税抜)/ 462円(税込)

カタログ価格

420円(税抜)/462円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2026/03/27 11:25現在)

更新
商品入数12販売単位
カタログページ1273ページ
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949AJ-231 M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/24本)
    EA949AJ-232 M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/24本)
    EA949AJ-233 M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/24本)
    EA949AJ-234 M3x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/24本)
    EA949AJ-235 M3x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/24本)
    EA949AJ-236 M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/24本)
    EA949AJ-237 M3x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/24本)
    EA949AJ-241 M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
    EA949AJ-242 M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
    EA949AJ-243 M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
    EA949AJ-244 M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
    EA949AJ-245 M4x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
    EA949AJ-246 M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
    EA949AJ-247 M4x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
    EA949AJ-248 M4x30mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
    EA949AJ-251 M5x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
    EA949AJ-252 M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
    EA949AJ-253 M5x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
    EA949AJ-254 M5x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
    EA949AJ-255 M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
    EA949AJ-256 M5x25mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
    EA949AJ-257 M5x30mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • 画像はEA949AJ-257です。
    • エスコ便利カタログ1272ページ
    • エスコ便利カタログ1273ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top