すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AL-139

品名 : 5 x 25mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/13本)

仕様

サイズM5×25mm材質ステンレス(SUS XM7)
入数13
(+)Aナベ頭
販売価格

395(税抜)/ 435円(税込)

カタログ価格

395円(税抜)/435円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/08/30 12:45現在)

更新
商品入数13販売単位CS
カタログページ1283ページ
数量:

この商品には、59点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949AL-101 2 x 4mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
    EA949AL-102 2 x 5mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
    EA949AL-103 2 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
    EA949AL-104 2 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
    EA949AL-105 2 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
    EA949AL-106 2 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/36本)
    EA949AL-107 2 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本)
    EA949AL-108 2 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/26本)
    EA949AL-109 3 x 5mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
    EA949AL-110 3 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/50本)
    EA949AL-111 3 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/50本)
    EA949AL-112 3 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/45本)
    EA949AL-113 3 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
    EA949AL-114 3 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/35本)
    EA949AL-115 3 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本)
    EA949AL-116 3 x 25mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/25本)
    EA949AL-117 3 x 30mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/20本)
    EA949AL-118 3 x 40mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/15本)
    EA949AL-119 3 x 50mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-120 4 x 6mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/25本)
    EA949AL-121 4 x 8mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/35本)
    EA949AL-122 4 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本)
    EA949AL-123 4 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本)
    EA949AL-124 4 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/30本)
    EA949AL-125 4 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/25本)
    EA949AL-126 4 x 25mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/20本)
    EA949AL-127 4 x 30mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本)
    EA949AL-128 4 x 40mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/13本)
    EA949AL-129 4 x 50mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-130 4 x 60mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-131 4 x 70mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-132 4 x 80mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-133 4 x 90mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-134 4 x100mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-135 5 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本)
    EA949AL-136 5 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/18本)
    EA949AL-137 5 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/17本)
    EA949AL-138 5 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/16本)
    EA949AL-139 5 x 25mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/13本)
    EA949AL-140 5 x 30mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/11本)
    EA949AL-141 5 x 40mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-142 5 x 50mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-143 5 x 60mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-144 5 x 70mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-145 5 x 80mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-146 5 x 90mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-147 5 x100mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-148 6 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-149 6 x 16mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-150 6 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-151 6 x 25mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-152 6 x 30mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-153 6 x 40mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-154 6 x 50mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-155 6 x 60mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-156 6 x 70mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-157 6 x 80mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-158 6 x 90mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    EA949AL-159 6 x100mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • エスコ便利カタログ1282ページ
    • エスコ便利カタログ1283ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top