すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AL-4

品名 : 2- 6mm 鍋頭 タッピングビスセット(ステンレス製)

仕様

<セット内容>
サイズ(入数):
M2×4(30)
M2×5(30)
M2×6(30)
M2×8(30)
M2×10(30)
M2×12(30)
M2×16(30)
M2×20(30)
M3×5(30)
M3×6(30)
M3×8(30)
M3×10(30)
M3×12(30)
M3×16(30)
M3×20(30)
M3×25(30)
M3×30(30)
M4×8(20)
M4×10(20)
M4×12(20)
M4×16(20)
M4×20(20)
M4×25(20)
M4×30(20)
M4×40(20)
M5×10(10)
M5×12(10)
M5×16(10)
M5×20(10)
M5×25(10)
M5×30(10)
M5×40(10)
M5×50(10)
M6×12(10)
M6×16(10)
M6×20(10)
M6×25(10)
M6×30(10)
M6×40(10)
M6×50(10)
材質ステンレス
頭形状(+)Aナベ頭ケースサイズ300×206×39mm
総重量約1660g
販売価格

17,300(税抜)/ 19,030円(税込)

カタログ価格

17,300円(税抜)/19,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/03/30 21:10現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1282ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1282ページ
  • エスコ便利カタログ1283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top