すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AR-1

品名 : 3-5mm ナベ頭タッピングビスセット(ステンレス/黒色)

仕様

材質ステンレス(SSブラックメッキ)
(+)Aナベ頭
ケースサイズ205×145×40mm
<セット内容(入数)>

M3×8(200)、M3×10(180)
M3×12(150)、M3×20(90)
M3×25(60)、M4×10(100)
M4×20(60)、M4×30(50)
M4×40(50)、M5×20(40)
M5×30(25)、M5×40(25)
M5×50(25)
販売価格

14,000(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/04 02:30現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1282ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1282ページ
  • エスコ便利カタログ1283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top