すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949AT-15

品名 : M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/12本)

仕様

材質ステンレス(SUS XM-7)セムス種類P=2(特殊ばね座金)
サイズM4×20ピッチ0.7
入数12
並目ねじ
(+)ナベ頭
波形形状のスプリングワッシャー(ばね座金)を組み込んだねじです。
締付が容易で、優れたゆるみ止め効果を発揮
耐食性が高く、食い込み(C形変形)が起こりにくい
販売価格

220円(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2026/10/16 19:25現在)

更新
商品入数12販売単位袋
カタログページ1273ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949AT-1 M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/30本)
    EA949AT-2 M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/30本)
    EA949AT-3 M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/24本)
    EA949AT-4 M3x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
    EA949AT-11 M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
    EA949AT-12 M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/20本)
    EA949AT-13 M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/16本)
    EA949AT-14 M4x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/16本)
    EA949AT-15 M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/12本)
    EA949AT-21 M5x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/12本)
    EA949AT-22 M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/12本)
    EA949AT-23 M5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/12本)
    EA949AT-24 M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2/12本)
    ウェブカタログ画像
    ※代表画像です。
    12本入りです。
    • ※代表画像です。\n12本入りです。
    • 12本入りです。
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • エスコ便利カタログ1272ページ
    • エスコ便利カタログ1273ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top