すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949AT-42

品名 : M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)

仕様

サイズM4×8ピッチ0.7
セムス種類P=3(特殊ばね座金+平座金付)材質ステンレス(SUS XM-7)
入数12本
並目ねじ
(+)ナベ頭
波形形状のスプリングワッシャー(ばね座金)を組み込んだねじです。
締付が容易で、優れたゆるみ止め効果を発揮
耐食性が高く、食い込み(C形変形)が起こりにくい
販売価格

200(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 67

(2026/09/23 17:05現在)

更新
商品入数12販売単位
カタログページ1273ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949AT-31 M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
    EA949AT-32 M3x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
    EA949AT-33 M3x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/20本)
    EA949AT-34 M3x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/16本)
    EA949AT-35 M3x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
    EA949AT-41 M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
    EA949AT-42 M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
    EA949AT-43 M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
    EA949AT-45 M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
    EA949AT-51 M5x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
    EA949AT-52 M5x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
    EA949AT-53 M5x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/10本)
    EA949AT-54 M5x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/10本)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※入数:12本
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:12本
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:12本
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • dk:7mm  k:2.6mm  l:8mm\nm:4.2mm  D1:10mm  T:0.8mm\nd1:7mm  a:4.4mm
    • ねじ系列表

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1272ページ
    • エスコ便利カタログ1273ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top