すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949CB-15

品名 : [ガス用]レベルマーク

仕様

サイズφ25×70mm材質ピン:S20C
プラスチック:ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)
銘板:反射板(3M580)
銘板色:耐侯性インク
ガス用
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
埋設管の維持
銘板に耐侯性インクを使用しているので長期の使用に耐えます。
販売価格

770(税抜)/ 847円(税込)

カタログ価格

770円(税抜)/847円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/21 18:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2268ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949CB-11 [ガス用]レベルマーク
    EA949CB-12 [ガス用]レベルマーク
    EA949CB-13 [ガス用]レベルマーク
    EA949CB-14 [ガス用]レベルマーク
    EA949CB-15 [ガス用]レベルマーク
    EA949CB-16 [ガス用]レベルマーク
    EA949CB-17 [ガス用]レベルマーク
    EA949CB-18 [ガス用]レベルマーク
    EA949CB-19 [ガス用]レベルマーク
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はEA949CB-11です
    • ※画像はEA949CB-11です
    • エスコ便利カタログ2268ページ
    • エスコ便利カタログ2269ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top