すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949CC-31

品名 : [電気用]レベルマーク

仕様

サイズφ25×70mm材質ピン:S20C
プラスチック:ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)
銘板:反射板(3M580)
銘板色:耐侯性インク
電気用
夜間にも対応できる反射板付管表示釘
埋設管の維持
銘板に耐侯性インクを使用しているので長期の使用に耐えます。
販売価格

770(税抜)/ 847円(税込)

カタログ価格

770円(税抜)/847円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/08/21 17:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2268ページ
数量:

この商品には、27点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949CC-21 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-22 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-23 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-24 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-25 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-26 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-27 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-28 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-29 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-30 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-31 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-32 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-33 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-34 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-35 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-36 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-37 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-38 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-39 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-40 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-41 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-42 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-43 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-44 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-45 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-46 [電気用]レベルマーク
    EA949CC-47 [電気用]レベルマーク
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はEA949CC-23です
    • エスコ便利カタログ2268ページ
    • エスコ便利カタログ2269ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top