すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949CX-202A

品名 : G1/2" オイルウインドウ(防爆仕様)

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番CD-15N-ATEX
ねじサイズG1/2ねじ長さ10.5mm
幅26mm全高26.5mm
締付トルク4~6N・m材質本体:特殊透明ポリアミド、
オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
使用温度-20~80℃質量5g
防爆仕様(ATEX規格対応)
取付け側の板厚が薄く、ねじ穴加工ができない場合にはナットをご利用いただけます。(組み合わせて使用できるナットは、下記その他関連を参照ください。)
RoHS対応品
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。
※アルコールの使用はできません。
販売価格

1,440円(税抜)/ 1,584円(税込)

カタログ価格

1,440円(税抜)/1,584円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/02 04:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1217ページ
バリエーション一覧
EA949CX-201A G3/8" オイルウインドウ(防爆仕様)
EA949CX-202A G1/2" オイルウインドウ(防爆仕様)
EA949CX-203A G3/4" オイルウインドウ(防爆仕様)
その他関連
オプションEA949CX-502A : G1/2" オイルウインドウ用ナット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ねじ(G):G1/2” L:10.5mm\nD:26mm T:16mm\nW:22mm D1:19mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1216ページ
  • エスコ便利カタログ1217ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top