すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949CX-203A

品名 : G3/4" オイルウインドウ(防爆仕様)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番CD-20N-ATEX
ねじサイズG3/4ねじ長さ10.5mm
幅31.5mm全高30mm
締付トルク6~8N・m材質本体:特殊透明ポリアミド、
オイルシール:ニトリルゴム(NBR)
使用温度-20~80℃質量8g
防爆仕様(ATEX規格対応)
取付け側の板厚が薄く、ねじ穴加工ができない場合にはナットをご利用いただけます。(組み合わせて使用できるナットは、下記その他関連を参照ください。)
RoHS対応品
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。
※アルコールの使用はできません。
販売価格

1,580円(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/02 05:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA949CX-201A G3/8" オイルウインドウ(防爆仕様)
EA949CX-202A G1/2" オイルウインドウ(防爆仕様)
EA949CX-203A G3/4" オイルウインドウ(防爆仕様)
その他関連
オプションEA949CX-503A : G3/4" オイルウインドウ用ナット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※画像は代表画像です\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ねじ(G):G3/4” L:10.5mm\nD:31.5mm T:19.5mm\nW:27mm D1:25mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top