すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949DA-128

品名 : 28mm 軸用スナップリング(10個)

仕様

適合軸径28mm入数10
材質
軸用
販売価格

380(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/21 18:28現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1291ページ
数量:

この商品には、88点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949DA-104 4mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-105 5mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-106 6mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-107 7mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-108 8mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-109 9mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-110 10mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-111 11mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-112 12mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-113 13mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-114 14mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-115 15mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-116 16mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-117 17mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-118 18mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-119 19mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-120 20mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-121 21mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-122 22mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-123 23mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-124 24mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-125 25mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-126 26mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-127 27mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-128 28mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-129 29mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-130 30mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-132 32mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-134 34mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-135 35mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-136 36mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-138 38mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-140 40mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-142 42mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-145 45mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-147 47mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-148 48mm 軸用スナップリング(10個)
    EA949DA-150 50mm 軸用スナップリング(2個)
    EA949DA-152 52mm 軸用スナップリング(2個)
    EA949DA-155 55mm 軸用スナップリング(2個)
    EA949DA-156 56mm 軸用スナップリング(2個)
    EA949DA-158 58mm 軸用スナップリング(2個)
    EA949DA-160 60mm 軸用スナップリング(2個)
    EA949DA-162 62mm 軸用スナップリング(2個)
    EA949DA-163 63mm 軸用スナップリング(2個)
    EA949DA-165 65mm 軸用スナップリング(2個)
    EA949DA-168 68mm 軸用スナップリング(2個)
    EA949DA-170 70mm 軸用スナップリング(2個)
    EA949DA-172 72mm 軸用スナップリング(2個)
    EA949DA-175 75mm 軸用スナップリング(2個)
    EA949DA-178 78mm 軸用スナップリング(2個)
    EA949DA-180 80mm 軸用スナップリング(2個)
    EA949DA-182 82mm 軸用スナップリング(2個)
    EA949DA-185 85mm 軸用スナップリング(2個)
    EA949DA-188 88mm 軸用スナップリング(2個)
    EA949DA-190 90mm 軸用スナップリング(2個)
    EA949DA-195 95mm 軸用スナップリング(2個)
    EA949DA-1100 100mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1105 105mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1110 110mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1115 115mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1120 120mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1125 125mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1130 130mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1135 135mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1140 140mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1145 145mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1150 150mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1155 155mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1160 160mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1165 165mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1170 170mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1175 175mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1180 180mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1185 185mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1190 190mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1195 195mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1200 200mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1210 210mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1220 220mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1230 230mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1240 240mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1250 250mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1260 260mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1270 270mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1280 280mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1290 290mm 軸用スナップリング(1個)
    EA949DA-1300 300mm 軸用スナップリング(1個)
    ウェブカタログ画像
    入数10個
    画像はEA949DA-125です。
    • 入数10個\n画像はEA949DA-125です。
    • ※商品によってサイズが異なります。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1290ページ
    • エスコ便利カタログ1291ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top