すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949DC-102

品名 : 六角穴付止めねじセット(ステンレス製/アメリカネジ)

仕様

<セット内容>呼び×全長(入数):
No.4-40UNC×3/16”(5)
No.6-32UNC×3/16”(10)
No.6-32UNC×1/4”(5)
No.8-32UNC×3/16”(10)
No.8-32UNC×1/4”(5)
No.10-24UNC×1/4”(10)
No.10-32UNF×1/4”(5)
No.10-32UNF×3/8”(5)
1/4-20UNC×1/4”(25)
1/4-20UNC×3/8”(20)
1/4-20UNC×1/2”(5)
1/4-28UNF×1/4”(20)
5/16-18UNC×3/8”(25)
5/16-18UNC×1/2”(20)
5/16-24UNF×3/8”(20)
3/8-16UNC×3/8”(10)
3/8-16UNC×1/2”(10)
3/8-24UNF×3/8”(10)
材質ステンレス(SUS304)
ケースサイズ210×110×35(H)mm総重量500g
アイコン
販売価格

17,400(税抜)/ 19,140円(税込)

カタログ価格

17,400円(税抜)/19,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/04 22:04現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1265ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1264ページ
  • エスコ便利カタログ1265ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top