すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949DE-6

品名 : M5x20mm 六角穴付ボルト(75個)

仕様

材質鉄
並目ねじ
サイズM5×20ピッチ0.8
入数75個
アイコン
販売価格

1,060円(税抜)/ 1,166円(税込)

カタログ価格

1,060円(税抜)/1,166円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/13 08:14現在)

更新
商品入数75販売単位pk
カタログページ1260ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949DE-4 M4x15mm 六角穴付ボルト(90個)
    EA949DE-5 M5x15mm 六角穴付ボルト(80個)
    EA949DE-6 M5x20mm 六角穴付ボルト(75個)
    EA949DE-7 M6x20mm 六角穴付ボルト(55個)
    EA949DE-8 M6x25mm 六角穴付ボルト(50個)
    EA949DE-9 M8x25mm 六角穴付ボルト(30個)
    EA949DE-10 M8x30mm 六角穴付ボルト(25個)
    EA949DE-11 M10x25mm 六角穴付ボルト(20個)
    EA949DE-12 M10x30mm 六角穴付ボルト(10個)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1260ページ
    • エスコ便利カタログ1261ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top