すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949DH-53

品名 : M5x15mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/50本)

仕様

材質ステンレス(SUS304)
並目ねじ
全ねじ
サイズM5×15ピッチ0.8
頭部高さ5mm入数50個
販売価格

1,020円(税抜)/ 1,122円(税込)

カタログ価格

1,020円(税抜)/1,122円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/02 05:45現在)

更新
商品入数50販売単位袋
カタログページ1261ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA949MB-516
    • 品番

      EA949MB-516

    • コメント

      M5x16mm/30本 長さ注意15→16mm

    バリエーション一覧
    EA949DH-43 M4x12mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/80本)
    EA949DH-44 M4x15mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/80本)
    EA949DH-53 M5x15mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/50本)
    EA949DH-54 M5x20mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/50本)
    EA949DH-63 M6x20mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/50本)
    EA949DH-64 M6x25mm 六角穴付ボルト(ステンレス製/50本)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1260ページ
    • エスコ便利カタログ1261ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top