すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949DJ-3060

品名 : M16x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

仕様

サイズM16×60ピッチ2(並目)
硬度HRC38-43耐力1170N/m㎡
材質合金鋼(黒色酸化被膜)製品グレード12.9 ISO898/1、
JIS G 1051
入数1個
全ねじ
アンブラコ社製
販売価格

1,120円(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/02 04:50現在)

更新
商品入数1販売単位袋
カタログページ1259ページ
バリエーション一覧
EA949DJ-3050 M16x 50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-3060 M16x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-3080 M16x 80 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
EA949DJ-3100 M16x100 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 品番により入数、サイズが異なります。
  • A:23.67~24mm   D:15.73~16mm   H:15.57~16mm\nJ:14mm   G:7.5mm   T:8mm\nF:18.2mm
  • エスコ便利カタログ1258ページ
  • エスコ便利カタログ1259ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top