すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949DJ-308

品名 : M3 x 8 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

仕様

サイズM3×8ピッチ0.5(並目)
硬度HRC38-43耐力1170N/m㎡
材質合金鋼(黒色酸化被膜)製品グレード12.9 ISO898/1、
JIS G 1051
入数4個
全ねじ
アンブラコ社製
販売価格

410(税抜)/ 451円(税込)

カタログ価格

410円(税抜)/451円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/21 17:34現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ1259ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949DJ-308 M3 x 8 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-310 M3 x 10 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-316 M3 x 16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-320 M3 x 20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-325 M3 x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-330 M3 x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※入数:4本
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:4本
    • 品番により入数、サイズが異なります。
    • A:5.32~5.5mm   D:2.86~3mm   H:2.86~3mm\nJ:2.5mm   G:1.2mm   T:1.5mm\nF:3.6mm
    • エスコ便利カタログ1258ページ
    • エスコ便利カタログ1259ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top