すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949DJ-612

品名 : M6 x 12 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズM6×12ピッチ1(並目)
硬度HRC38-43耐力1170N/m㎡
材質合金鋼(黒色酸化被膜)製品グレード12.9 ISO898/1、
JIS G 1051
入数4個
全ねじ
アンブラコ社製
販売価格

400(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/20 16:36現在)

更新
商品入数4販売単位
数量:

この商品には、69点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949DJ-305 M3 x 5 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-306 M3 x 6 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-308 M3 x 8 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-310 M3 x 10 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-312 M3 x 12 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-316 M3 x 16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-320 M3 x 20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-325 M3 x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-330 M3 x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-408 M4 x 8 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-410 M4 x 10 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-415 M4 x 15 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-418 M4 x 18 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-425 M4 x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-430 M4 x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-435 M4 x 35 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-440 M4 x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-508 M5 x 8 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-515 M5 x 15 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-518 M5 x 18 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-520 M5 x 20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-525 M5 x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-535 M5 x 35 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-540 M5 x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-550 M5 x 50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-612 M6 x 12 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-614 M6 x 14 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-616 M6 x 16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-620 M6 x 20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-625 M6 x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-630 M6 x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-640 M6 x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-650 M6 x 50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-816 M8 x 16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-818 M8 x 18 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-820 M8 x 20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-825 M8 x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-830 M8 x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-840 M8 x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-850 M8 x 50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-860 M8 x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-875 M8 x 75 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-1020 M10x 20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-1025 M10x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-1030 M10x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-1040 M10x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-1050 M10x 50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-1060 M10x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-1075 M10x 75 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-1090 M10x 90 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-1100 M10x100 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-2025 M12x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-2030 M12x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-2040 M12x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-2050 M12x 50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-2060 M12x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-2070 M12x 70 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-2090 M12x 90 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-2100 M12x100 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-3050 M16x 50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-3060 M16x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-3080 M16x 80 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-3100 M16x100 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-4060 M20x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-4080 M20x 80 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-4100 M20x100 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-5060 M24x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-5080 M24x 80 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-5100 M24x100 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※入数:4本
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:4本
    • 品番により入数、サイズが異なります。
    • A:9.78~10mm   D:5.82~6mm   H:5.7~6mm\nJ:5mm   G:2.6mm   T:3mm\nF:6.8mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top