すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949DJ-2025

品名 : M12x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

仕様

サイズM12×25ピッチ1.75(並目)
硬度HRC38-43耐力1170N/m㎡
材質合金鋼(黒色酸化被膜)製品グレード12.9 ISO898/1、
JIS G 1051
入数1個
全ねじ
アンブラコ社製
販売価格

420(税抜)/ 462円(税込)

カタログ価格

420円(税抜)/462円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/09/01 00:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1259ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949DJ-2025 M12x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-2030 M12x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-2040 M12x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-2050 M12x 50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-2060 M12x 60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-2070 M12x 70 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-2090 M12x 90 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-2100 M12x100 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 品番により入数、サイズが異なります。
    • A:17.73~18mm   D:11.73~12mm   H:11.57~12mm\nJ:10mm   G:5.5mm   T:6mm\nF:14.2mm
    • エスコ便利カタログ1258ページ
    • エスコ便利カタログ1259ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top