すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949DJ-625

品名 : M6 x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

仕様

サイズM6×25ピッチ1(並目)
硬度HRC38-43耐力1170N/m㎡
材質合金鋼(黒色酸化被膜)製品グレード12.9 ISO898/1、
JIS G 1051
入数4個
全ねじ
アンブラコ社製
販売価格

505(税抜)/ 556円(税込)

カタログ価格

505円(税抜)/556円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/21 18:11現在)

更新
商品入数4販売単位
カタログページ1259ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949DJ-614 M6 x 14 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-616 M6 x 16 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-620 M6 x 20 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-625 M6 x 25 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-630 M6 x 30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-640 M6 x 40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    EA949DJ-650 M6 x 50 [高強度・高張力]六角穴付ボルト
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※入数:4本
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:4本
    • 品番により入数、サイズが異なります。
    • A:9.78~10mm   D:5.82~6mm   H:5.7~6mm\nJ:5mm   G:2.6mm   T:3mm\nF:6.8mm
    • エスコ便利カタログ1258ページ
    • エスコ便利カタログ1259ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top