すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949DS-10

品名 : M10x16mm 六角穴付止ねじ/真鍮パッド(ステンレス)

仕様

メーカー岩田製作所型番KBS 10-16
ねじM10×16材質本体:ステンレス(SUS303)
パッド:真鍮
先端に真鍮のパッドが付いたネジ
並目ねじ
六角穴付き
シャフトを傷付けず締め付けができます。
RoHS適合品
EA966CA-31~EA966CA-58用のオプションの傷防止ねじです。
販売価格

1,440(税抜)/ 1,584円(税込)

カタログ価格

1,440円(税抜)/1,584円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/09/01 00:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1221ページ1267ページ
バリエーション一覧
EA949DS-4 M4x 6mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)
EA949DS-5 M5x 8mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)
EA949DS-6 M6x10mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)
EA949DS-8 M8x12mm 六角穴付止ねじ(真鍮パッド/ステンレス)
EA949DS-10 M10x16mm 六角穴付止ねじ/真鍮パッド(ステンレス)
ウェブカタログ画像
  • シャフトを傷付けず締め付けができます。
  • M×L:M10×16  B:5mm\nD:φ8mm  L1:2mm

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1220ページ
  • エスコ便利カタログ1221ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top