すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949ET-320

品名 : 3.5x20mm 丸皿頭タッピングビス(ユニクロメッキ/1500個

仕様

サイズ3.5×20mm頭形状(+)丸皿頭
材質鉄(ユニクロメッキ)入数1500本
丸皿頭タッピングねじ(二条ねじタイプ)
カーテンレール等、内装パーツ取付に最適
日本製
販売価格

5,900円(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/01 22:31現在)

更新
商品入数1500販売単位箱
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949ET-320 3.5x20mm 丸皿頭タッピングビス(ユニクロメッキ/1500個
    EA949ET-325 3.5x25mm 丸皿頭タッピングビス(ユニクロメッキ/1200個
    EA949ET-330 3.5x30mm 丸皿頭タッピングビス(ユニクロメッキ/1000個
    EA949ET-335 3.5x35mm 丸皿頭タッピングビス(ユニクロメッキ/ 800個
    EA949ET-340 3.5x40mm 丸皿頭タッピングビス(ユニクロメッキ/ 650個
    EA949ET-350 3.5x50mm 丸皿頭タッピングビス(ユニクロメッキ/ 500個
    ウェブカタログ画像
    ※1500本入り
    ※画像は代表画像です
    • ※1500本入り\n※画像は代表画像です
    • 丸皿頭
    • ※画像は代表画像です\n※品番により入数、サイズが異なります

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top