すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949FB-2B

品名 : 2.45x 45mm スクリュー釘(約4kg)

仕様

サイズ2.45×45mm材質
入数約2320本(約4kg)
販売価格

1,190(税抜)/ 1,309円(税込)

カタログ価格

1,190円(税抜)/1,309円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/11 06:53現在)

更新
商品入数4販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949FB-2B 2.45x 45mm スクリュー釘(約4kg)
    EA949FB-3B 2.75x 50mm スクリュー釘(約4kg)
    EA949FB-4B 3.05x 65mm スクリュー釘(約4kg)
    EA949FB-5B 3.40x 75mm スクリュー釘(約4kg)
    EA949FB-6B 3.75x 90mm スクリュー釘(約4kg)
    EA949FB-7B 4.20x100mm スクリュー釘(約4kg)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※品番により入数、サイズが異なります
    • ※画像は代表画像です\n※品番により入数、サイズが異なります

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top