すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949FE-4

品名 : 4.2x45mm コーススレッド(ステンレス製/16本)

仕様

サイズ4.2×45mm材質SUS305J1(パシペート仕上げ)
入数16個
(+)ラッパフレキ頭
硬質木材、コンパネ・集成板など錆が気になる場所に最適
販売価格

485円(税抜)/ 534円(税込)

カタログ価格

485円(税抜)/534円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/07 11:21現在)

更新
商品入数16販売単位袋
カタログページ1286ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949FE-1 4.2x32mm コーススレッド(ステンレス製/16本)
    EA949FE-2 4.2x38mm コーススレッド(ステンレス製/16本)
    EA949FE-3 4.2x41mm コーススレッド(ステンレス製/16本)
    EA949FE-4 4.2x45mm コーススレッド(ステンレス製/16本)
    EA949FE-5 4.2x51mm コーススレッド(ステンレス製/16本)
    EA949FE-11 4.5x65mm コーススレッド(ステンレス製/12本)
    EA949FE-12 4.5x75mm コーススレッド(ステンレス製/12本)
    EA949FE-21 5.2x90mm コーススレッド(ステンレス製/8本)
    ウェブカタログ画像
    入数:16本
    ※画像は代表画像です。
    • 入数:16本\n※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ1286ページ
    • エスコ便利カタログ1287ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top