すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949FX-175

品名 : 3.8x75mm 木工用ビス(逆ねじ/35本)

仕様

用途枠組みなどサイズ3.8×75mm
頭径7.5mmねじ長41mm
頭形状(+)フレキ頭材質鉄(クロメート)
入数35本
枠組みを施工する際に、枠全体がねじれないように調整ができるビス
1本の枠材に対して、対面側から逆ねじを左回転でねじこむことで、同じ向きの回転が伝わり、ねじれずに枠を作ることができます。
座掘りして板を押さえるフレキ頭
木割れを防ぐ先端カット刃
ローレット加工
屋内専用
※ビットは付属しておりません。
販売価格

990円(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 21:34現在)

更新
商品入数36販売単位箱
バリエーション一覧
EA949FX-137 3.4x37mm 木工用ビス(逆ねじ/96本)
EA949FX-145 3.4x45mm 木工用ビス(逆ねじ/76本)
EA949FX-150 3.4x50mm 木工用ビス(逆ねじ/72本)
EA949FX-165 3.8x65mm 木工用ビス(逆ねじ/41本)
EA949FX-175 3.8x75mm 木工用ビス(逆ねじ/35本)
ウェブカタログ画像
35本入り
  • 35本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top