すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949FY-25

品名 : 2.6x25mm 木工用ビス(極細・204本)

仕様

用途羽目板の取り付けなどにサイズ太さ:2.6mm、長さ:25mm
頭径:4.2mm、線材径:2.0mm
仕様半ねじ頭形状(+)特殊フレキ頭
材質鉄鋼線(クロメート)入数204本
細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。
ローレット仕様で、引き寄せ抜群です。
フレキによって、ビス頭部を木材にめりこませるための下穴をあけることで木割れを防止します。
十字穴が深く潰れ難いです。
屋内専用
販売価格

1,030円(税抜)/ 1,133円(税込)

カタログ価格

1,030円(税抜)/1,133円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/27 02:29現在)

更新
商品入数204販売単位箱
カタログページ1285ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949FY-15 2.6x15mm 木工用ビス(極細・330本)
    EA949FY-20 2.6x20mm 木工用ビス(極細・240本)
    EA949FY-25 2.6x25mm 木工用ビス(極細・204本)
    EA949FY-27 2.6x27mm 木工用ビス(極細・180本)
    EA949FY-32 2.6x32mm 木工用ビス(極細・170本)
    EA949FY-37 2.6x37mm 木工用ビス(極細・140本)
    EA949FY-45 2.6x45mm 木工用ビス(極細・121本)
    EA949FY-50 2.6x50mm 木工用ビス(極細・97本)
    その他関連
    本体EA949FY : 2.6mm 木工用ビスセット(極細)
    ウェブカタログ画像
    入数:204本
    • 入数:204本
    • ※画像は代表画像です。
    • ※EA959FY-45・50mmのみは頭大仕様です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1284ページ
    • エスコ便利カタログ1285ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top