すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949GC-12

品名 : M12 ナットパック(クロメート/25個)

仕様

材質鉄(クロメート)
並目ねじ
サイズM12ピッチ1.75
六角対辺(mm)19入数25個
六角ナットの形状分類は「1種」です。
販売価格

1,090(税抜)/ 1,199円(税込)

カタログ価格

1,090円(税抜)/1,199円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/04/05 23:48現在)

更新
商品入数25販売単位pk
カタログページ1252ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949GC-3 M3 ナットパック(クロメート/300個)
    EA949GC-4 M4 ナットパック(クロメート/230個)
    EA949GC-5 M5 ナットパック(クロメート/180個)
    EA949GC-6 M6 ナットパック(クロメート/160個)
    EA949GC-8 M8 ナットパック(クロメート/80個)
    EA949GC-10 M10 ナットパック(クロメート/40個)
    EA949GC-12 M12 ナットパック(クロメート/25個)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • 六角ナットの形状別分類
    • メッキの種類

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1252ページ
    • エスコ便利カタログ1253ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top