すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949GG-6

品名 : M6 六角ナット(ユニクロメッキ/65個)

仕様

材質鉄(ユニクロメッキ)
並目ねじ
サイズM6六角対辺(mm)10
ピッチ1入数65個
六角ナットの形状分類は「1種」です。
販売価格

505(税抜)/ 556円(税込)

カタログ価格

505円(税抜)/556円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/05/17 08:34現在)

更新
商品入数65販売単位
カタログページ1252ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949GG-4 M4 六角ナット(ユニクロメッキ/100個)
    EA949GG-5 M5 六角ナット(ユニクロメッキ/80個)
    EA949GG-6 M6 六角ナット(ユニクロメッキ/65個)
    EA949GG-8 M8 六角ナット(ユニクロメッキ/40個)
    EA949GG-10 M10 六角ナット(ユニクロメッキ/25個)
    EA949GG-12 M12 六角ナット(ユニクロメッキ/15個)
    ウェブカタログ画像
    • ※品番により入数、サイズが異なります。
    • ねじ系列表
    • 六角ナットの形状別分類
    • メッキの種類

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1252ページ
    • エスコ便利カタログ1253ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top