すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949GM-206

品名 : M6[A2-100] ゆるみ止めナット(ステンレス)

仕様

材質ステンレス
(SUS304 CUN)
強度区分クラスA2-100
サイズM6(並目)ピッチ1
六角対辺10mm入数1個
ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
販売価格

440円(税抜)/ 484円(税込)

カタログ価格

440円(税抜)/484円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/10/26 21:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1254ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949GM-206 M6[A2-100] ゆるみ止めナット(ステンレス)
    EA949GM-208 M8[A2-100] ゆるみ止めナット(ステンレス)
    EA949GM-210 M10[A2-100] ゆるみ止めナット(ステンレス)
    EA949GM-212 M12[A2-100] ゆるみ止めナット(ステンレス)
    EA949GM-216A M16[A2-100] ゆるみ止めナット(ステンレス)
    EA949GM-220A M20[A2-100] ゆるみ止めナット(ステンレス)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※入数:1個
    • ※画像は代表画像です。\n※入数:1個
    • ねじ系列表
    • エスコ便利カタログ1254ページ
    • エスコ便利カタログ1255ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top