すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA949GV-220

品名 : M20 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート)

振動などのトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止します

仕様

適応ねじサイズM20材質スチール(三価クロメート処理)
アンカーボルト付(M12×70)
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。
販売価格

1,010(税抜)/ 1,111円(税込)

カタログ価格

1,010円(税抜)/1,111円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/09/01 21:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1707ページ
バリエーション一覧
EA949GV-212 M12 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート)
EA949GV-216 M16 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート)
EA949GV-220 M20 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート)
その他関連
本体EA949GY-521 : φ60mm/M20x100mm アジャストボルト(重量用)
本体EA949GY-522 : φ60mm/M20x130mm アジャストボルト(重量用)
本体EA949GY-523 : φ60mm/M20x150mm アジャストボルト(重量用)
本体EA949GY-524 : φ60mm/M20x180mm アジャストボルト(重量用)
本体EA949GY-525 : φ60mm/M20x200mm アジャストボルト(重量用)
本体EA949GY-125 : φ75mm/M20x200mm アジャストボルト
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1706ページ
  • エスコ便利カタログ1707ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top