すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949GV-662

品名 : φ75mm/M16x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)

仕様

ベース径75mmねじサイズM16×100mm
材質鉄(三価ホワイト)入数1本
軽荷重をサポートするアジャスターボルト
販売価格

1,100円(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/26 23:00現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1706ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949GV-601 φ38mm/ M8x 35mm アジャストボルト(三価ホワイト)
    EA949GV-602 φ38mm/ M8x 50mm アジャストボルト(三価ホワイト)
    EA949GV-603 φ38mm/ M8x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)
    EA949GV-604 φ38mm/ M8x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)
    EA949GV-621 φ38mm/M10x 50mm アジャストボルト(三価ホワイト)
    EA949GV-622 φ38mm/M10x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)
    EA949GV-623 φ38mm/M10x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)
    EA949GV-641 φ60mm/M12x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)
    EA949GV-642 φ60mm/M12x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)
    EA949GV-643 φ60mm/M12x125mm アジャストボルト(三価ホワイト)
    EA949GV-644 φ60mm/M12x150mm アジャストボルト(三価ホワイト)
    EA949GV-661 φ75mm/M16x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)
    EA949GV-662 φ75mm/M16x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)
    EA949GV-663 φ75mm/M16x130mm アジャストボルト(三価ホワイト)
    EA949GV-664 φ75mm/M16x150mm アジャストボルト(三価ホワイト)
    EA949GV-665 φ75mm/M16x180mm アジャストボルト(三価ホワイト)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 底面
    • 使用イメージ

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1706ページ
    • エスコ便利カタログ1707ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top