すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949GW-503

品名 : φ60mm/M12x100mm アジャストボルト(重量用/ステンレス

仕様

ねじサイズM12×100mmベース径60mm
耐荷重1500kg材質ステンレス
重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
ボルト頭部とパッドは独立して回転できる構造のため、調整時に受皿は動かず、接している床面を傷つけません。
販売価格

5,140円(税抜)/ 5,654円(税込)

カタログ価格

5,140円(税抜)/5,654円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/26 21:39現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1708ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949GW-503 φ60mm/M12x100mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
    EA949GW-504 φ60mm/M12x120mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
    EA949GW-506 φ60mm/M12x150mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
    EA949GW-513 φ60mm/M16x100mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
    EA949GW-514 φ60mm/M16x130mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
    EA949GW-515 φ60mm/M16x150mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
    EA949GW-516 φ60mm/M16x180mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
    EA949GW-517 φ60mm/M16x200mm アジャストボルト(重量用/ステンレス
    その他関連
    オプションEA949GV-412 : M12 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    画像は代表画像です。
    • 画像は代表画像です。
    • 底面
    • 脚止め金具使用イメージ\n(※脚止め金具は別売です)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1708ページ
    • エスコ便利カタログ1709ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top