すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949GY-502

品名 : φ60mm/M12x 75mm アジャストボルト(重量用)

仕様

ねじサイズM12×75mmベース径60mm
耐荷重1500kg材質スチール
(三価クロメート処理)
重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
ボルト頭部とパッドは独立して回転できる構造のため、調整時に受皿は動かず、接している床面を傷つけません。
販売価格

1,300円(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 00:58現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1707ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949GY-501 φ60mm/M12x 50mm アジャストボルト(重量用)
    EA949GY-502 φ60mm/M12x 75mm アジャストボルト(重量用)
    EA949GY-503 φ60mm/M12x100mm アジャストボルト(重量用)
    EA949GY-504 φ60mm/M12x120mm アジャストボルト(重量用)
    EA949GY-506 φ60mm/M12x150mm アジャストボルト(重量用)
    EA949GY-511 φ60mm/M16x 65mm アジャストボルト(重量用)
    EA949GY-513 φ60mm/M16x100mm アジャストボルト(重量用)
    EA949GY-514 φ60mm/M16x130mm アジャストボルト(重量用)
    EA949GY-515 φ60mm/M16x150mm アジャストボルト(重量用)
    EA949GY-516 φ60mm/M16x180mm アジャストボルト(重量用)
    EA949GY-521 φ60mm/M20x100mm アジャストボルト(重量用)
    EA949GY-522 φ60mm/M20x130mm アジャストボルト(重量用)
    EA949GY-523 φ60mm/M20x150mm アジャストボルト(重量用)
    EA949GY-524 φ60mm/M20x180mm アジャストボルト(重量用)
    EA949GY-525 φ60mm/M20x200mm アジャストボルト(重量用)
    その他関連
    オプションEA949GV-212 : M12 アジャストボルト脚止め金具(アンカー付・クロメート)
    ウェブカタログ画像
    画像は代表画像です。
    • 画像は代表画像です。
    • 底面
    • 脚止め金具使用イメージ\n(※脚止め金具は別売です)

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1706ページ
    • エスコ便利カタログ1707ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top