すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949H-41

品名 : φ40mm/ M8x 60mm/ 300kg アジャストベース(スチール)

カタログ訂正

●耐荷重…(誤)600kg(正)300kg(No.57 9048)

仕様

用途一般機器、設備ボルトサイズM8×60㎜
ピッチ1.25mmベース径40mm
全長78.5mm耐荷重300kg
材質底部ベース:クロロプレンゴム
底部金具:冷間圧延鋼板(SPCC)
ねじ:冷間圧造用炭素鋼線材(SWRCH)
仕上げ電着塗装
重量76g
滑り止め用のゴムが付いています。
プラスドライバーで簡単に取り付け可能
座とボルトの間にナイロンワッシャを使用。
あらゆる機器を設置した後でも、高さが自由に調整できます。
RoHS対応品
販売価格

980円(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/01 23:34現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1707ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949H-41 φ40mm/ M8x 60mm/ 300kg アジャストベース(スチール)
    EA949H-42 φ40mm/M10x 50mm/ 300kg アジャストベース(スチール)
    EA949H-43 φ50mm/M12x 70mm/ 500kg アジャストベース(スチール)
    EA949H-44 φ60mm/M16x 70mm/ 700kg アジャストベース(スチール)
    EA949H-45 φ60mm/M20x100mm/700kg アジャストベース(スチール)
    EA949H-46 φ60mm/M20x130mm/700kg アジャストベース(スチール)
    ウェブカタログ画像
    • 単位:㎜
    • エスコ便利カタログ1706ページ
    • エスコ便利カタログ1707ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top