すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HA-120

品名 : [EA949HA-118用] 丸座金(スチール/4個)

仕様

外径×高さ25×2.5mmねじM6
材質鉄(ニッケルメッキ)入数4個
EA949HA-118用
販売価格

210円(税抜)/ 231円(税込)

カタログ価格

210円(税抜)/231円(税込)

在庫数

最新在庫: 122

(2026/11/05 12:29現在)

更新
商品入数4販売単位袋
カタログページ1706ページ
バリエーション一覧
EA949HA-119 [EA949HA-116,-117用] 丸座金(スチール/4個)
EA949HA-120 [EA949HA-118用] 丸座金(スチール/4個)
その他関連
本体EA949HA-118 : φ26mm/M 6x 28mm アジャスターボルト(4個)
ウェブカタログ画像
入数:4個
※画像はEA949HA-119です
  • 入数:4個\n※画像はEA949HA-119です
  • メッキの種類
  • R:φ25mm、d:φ3mm
  • エスコ便利カタログ1706ページ
  • エスコ便利カタログ1707ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top