すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949HA-224

品名 : φ30mm/M 8x 16mm アジャスターベース

仕様

メーカーイマオコーポレーション型番ELP30-M8X16
ねじサイズM8X16ベース径30mm
全長28mm二面幅17mm
許容荷重2.5kN使用温度‐30~100℃
材質パッド:ポリアミド、
ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)
質量83g
※パッドは固定式のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。
RoHS対応品
販売価格

140円(税抜)/ 154円(税込)

カタログ価格

140円(税抜)/154円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/26 22:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1706ページ
数量:

この商品には、31点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949HA-201 φ25mm/M 6x 24mm アジャスターベース
    EA949HA-202 φ25mm/M 6x 34mm アジャスターベース
    EA949HA-203 φ25mm/M 6x 54mm アジャスターベース
    EA949HA-204 φ25mm/M 6x 62mm アジャスターベース
    EA949HA-205 φ25mm/M 8x 17mm アジャスターベース
    EA949HA-206 φ25mm/M 8x 22mm アジャスターベース
    EA949HA-207 φ25mm/M 8x 32mm アジャスターベース
    EA949HA-208 φ25mm/M 8x 52mm アジャスターベース
    EA949HA-209 φ25mm/M 8x 72mm アジャスターベース
    EA949HA-221 φ30mm/M 6x 22mm アジャスターベース
    EA949HA-222 φ30mm/M 6x 32mm アジャスターベース
    EA949HA-223 φ30mm/M 6x 52mm アジャスターベース
    EA949HA-224 φ30mm/M 8x 16mm アジャスターベース
    EA949HA-225 φ30mm/M 8x 21mm アジャスターベース
    EA949HA-226 φ30mm/M 8x 31mm アジャスターベース
    EA949HA-227 φ30mm/M 8x 51mm アジャスターベース
    EA949HA-228 φ30mm/M 8x 71mm アジャスターベース
    EA949HA-235 φ30mm/M10x 71mm アジャスターベース
    EA949HA-251 φ40mm/M 8x 11mm アジャスターベース
    EA949HA-252 φ40mm/M 8x 20mm アジャスターベース
    EA949HA-253 φ40mm/M 8x 30mm アジャスターベース
    EA949HA-254 φ40mm/M 8x 50mm アジャスターベース
    EA949HA-255 φ40mm/M 8x 70mm アジャスターベース
    EA949HA-256 φ40mm/M10x 20mm アジャスターベース
    EA949HA-257 φ40mm/M10x 30mm アジャスターベース
    EA949HA-258 φ40mm/M10x 40mm アジャスターベース
    EA949HA-259 φ40mm/M10x 50mm アジャスターベース
    EA949HA-262 φ40mm/M10x100mm アジャスターベース
    EA949HA-263 φ40mm/M12x 50mm アジャスターベース
    EA949HA-264 φ40mm/M12x 70mm アジャスターベース
    EA949HA-265 φ40mm/M12x100mm アジャスターベース
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • ※画像は代表画像です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照ください。
    • ※底部
    • D:30mm   L:28mm   W:17mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1706ページ
    • エスコ便利カタログ1707ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top